25A524P5-GUARN.PU LABBRO-100X75X20 H.SEDE MAD 10075
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 10075
Rubix:999190900034671


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A524P5-GUARN.PU LABBRO-100X75X20 H.SEDE MAD 10075
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,00 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 86,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione