GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 279220/1AX 56 MM X 71 MM X 25 MM RCK000560-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK000560-N8CO
Rubix:999190900047465

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 279220/1AX 56 MM X 71 MM X 25 MM RCK000560-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:71.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:279220/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione