Riferimenti
Gapi:UM06035
Rubix:999190900046980
Produttore:11C051Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C051Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 6035
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,11 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 266,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore