25B601P0-GUARN.PU LABBRO-170X160X8 H.SEDE CSC 170160
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC170160
Rubix:999190900035712
Produttore:25B601P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B601P0-GUARN.PU LABBRO-170X160X8 H.SEDE CSC 170160
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore