2ERPS160-GUARNIZIONE RPS 0200 0280 040 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS02000280040C0
Rubix:999190900039625
Produttore:2ERPS160
2ERPS160-GUARNIZIONE RPS 0200 0280 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS160-GUARNIZIONE RPS 0200 0280 040 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
45,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
55,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore