25A355P5-GUARN.PU LABBRO-62X50X6,5 H.SEDE M6 6250
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M606250
Rubix:999190900034519
Produttore:25A355P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A355P5-GUARN.PU LABBRO-62X50X6,5 H.SEDE M6 6250
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,80 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 69,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione