GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 320 MM X 344 MM X 8,1 MM RSK803200-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK803200-M12N
Rubix:999190300003845
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,1 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 320 MM X 344 MM X 8,1 MM RSK803200-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,1 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 291,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore