25A068P5-GUARN.PU LABBRO-22X14X9 H.SEDE MAD 2214/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 2214/1
Rubix:999190900034250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A068P5-GUARN.PU LABBRO-22X14X9 H.SEDE MAD 2214/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore