25A750P5-GUARN.PU LABBRO-205X180X20 H.SEDE MAD 205180
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD205180
Rubix:999190900034897
Produttore:MD205180


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A750P5-GUARN.PU LABBRO-205X180X20 H.SEDE MAD 205180
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:205.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione