GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 135 MM X 150,1 MM X 6,3 MM RSK301350-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK301350-M12N
Rubix:999190300003791
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 135 MM X 150,1 MM X 6,3 MM RSK301350-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno150,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 135 MM X 150,1 MM X 6,3 MM RSK301350-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:150.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Diametro esterno150,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
69,06 IVA esclusa
/ Unità
84,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore