25A195P5-GUARN.PU LABBRO-38X30X8 H.SEDE MAD 3830/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD03830A
Rubix:999190900034370
Produttore:MD03830A
25A195P5-GUARN.PU LABBRO-38X30X8 H.SEDE MAD 3830/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A195P5-GUARN.PU LABBRO-38X30X8 H.SEDE MAD 3830/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore