TO7 236177 D.060X045X22,5/23,7 01.TO700.060045

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:GT7236177
Rubix:999220805113054
TO7 236177 D.060X045X22,5/23,7 01.TO700.060045

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza22,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TO7 236177 D.060X045X22,5/23,7 01.TO700.060045


TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza22,5 mm
Materialegoatela
Esecuzionegt7
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione