Riferimenti
Net Seals:TSE444393
Rubix:999220805114089


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 444393 D.100X113X12,7/13,50 01.TSE00.215000
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:113.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione