Riferimenti
Net Seals:TSE570511
Rubix:999220805114144


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 570511 D.130X145X14,2/15 01.TSE00.217800
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione