25B585P0-GUARN.PU LABBRO-165X140X20 H.SEDE CSC 165140
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 165140
Rubix:999190900035696


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B585P0-GUARN.PU LABBRO-165X140X20 H.SEDE CSC 165140
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:165.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione