TSE 295255/AI D.065X075X12,3/13,50 01.TSE00.2100AI
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.2100AI
Rubix:999220805114002


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 295255/AI D.065X075X12,3/13,50 01.TSE00.2100AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione