2ERPS019-GUARNIZIONE RPS 0060 0120 060 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS 0060 0120 060 C0
Rubix:999190900039570
2ERPS019-GUARNIZIONE RPS 0060 0120 060 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS019-GUARNIZIONE RPS 0060 0120 060 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore