25B490P0-GUARN.PU LABBRO-128X118X12 H.SEDE CSC 128118
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 128118
Rubix:999190900035610

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 25B490P0-GUARN.PU LABBRO-128X118X12 H.SEDE CSC 128118
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 118 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione