25B028P0-GUARN.PU LABBRO-18X12X5 H.SEDE CSC 1812
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC01812
Rubix:999190900035210
Produttore:25B028P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B028P0-GUARN.PU LABBRO-18X12X5 H.SEDE CSC 1812
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 42,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione