Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.191100
Rubix:999220805115372


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 150-170 D.150X170X12/13 01.TTI00.191100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione