Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.2093AI
Rubix:999220805113982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 275236/AI D.060X070X7,5/8 01.TSE00.2093AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione