11C069Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 10080

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM10080
Rubix:999190900046993
Produttore:11C069YO
11C069Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 10080

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C069Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 10080


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
2,08 IVA esclusa
/ Unità
2,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore