Riferimenti
Net Seals:TSE177118/1
Rubix:999220805113891


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 177118/1 D.030X045X8,5/9 01.TSE00.204300
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione