25B471P0-GUARN.PU LABBRO-120X110X8 H.SEDE CSC 120110
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC120110
Rubix:999190900035593
Produttore:25B471P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B471P0-GUARN.PU LABBRO-120X110X8 H.SEDE CSC 120110
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore