TEN.STELO D.EST: 20,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 12,00 VITON
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM 12,00 VITON
Rubix:999190900022560


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.STELO D.EST: 20,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 12,00 VITON
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | fpm 90 sh |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione