Riferimenti
Net Seals:TTI075090110
Rubix:999220805115155


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 075-90 D.075X090X10/11 01.TTI00.176800
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione