25B874P0-GUARN.PU LABBRO-400X390X8 H.SEDE CSC 400390
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC400390
Rubix:999190900035967
Produttore:25B874P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 390 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 400 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B874P0-GUARN.PU LABBRO-400X390X8 H.SEDE CSC 400390
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:390.00 mm Diametro Esterno:400.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 390 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 400 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione