Riferimenti
Net Seals:01.AD000.12513511
Rubix:999220805038623


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AD 125 135 11 D.125X135X11/12 01.AD000.12513511
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione