VITON TSE 216177 D.045X055X7,3/8 01.TSEVI.206500

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE216177V
Rubix:999220805114343
VITON TSE 216177 D.045X055X7,3/8 01.TSEVI.206500

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VITON TSE 216177 D.045X055X7,3/8 01.TSEVI.206500


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza8 mm
Materialefkm
Esecuzionetse
38,02 IVA esclusa
/ Unità
46,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore