Riferimenti
Artic Seals:RSB 0500 0700 100 C0
Rubix:999190900040185


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB281-GUARNIZIONE RSB 0500 0700 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 38,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione