Riferimenti
Net Seals:GT55056
Rubix:999230704005219


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. GT5 85 65 29 SEDE GT55056
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:29.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 29 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione