25A387P5-GUARN.PU LABBRO-67X55X6,5 H.SEDE M6 6755

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M606755
Rubix:999190900034548
Produttore:25A387P5
25A387P5-GUARN.PU LABBRO-67X55X6,5 H.SEDE M6 6755

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno67 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A387P5-GUARN.PU LABBRO-67X55X6,5 H.SEDE M6 6755


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:67.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno67 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
63,56 IVA esclusa
/ 20 Unità
77,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione