Riferimenti
Artic Seals:KDSB15001250254
Rubix:999190900034116
Produttore:2EKSDB63


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB63-GUARNIZIONE KDSB 1500 1250 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:125.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore