GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 6048 60 MM X 48 MM X 20,5 MM PCE000600-N00OC
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCE000600-N00OC
Rubix:999190900047219

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 6048 60 MM X 48 MM X 20,5 MM PCE000600-N00OC
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DPS Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:48.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore