2EPSP139-GUARNIZIONE PSP 0280 0220 032 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP02800220032B0
Rubix:999190900038764
Produttore:2EPSP139
2EPSP139-GUARNIZIONE PSP 0280 0220 032 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno28 mm
Diametro interno22 mm
Altezza3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP139-GUARNIZIONE PSP 0280 0220 032 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:28.00 mm Diametro Interno:22.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno28 mm
Diametro interno22 mm
Altezza3,5 mm
Materialepoliuretano
29,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
35,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione