GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 42,5 MM X 3,2 MM PT0100500-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0100500-M12N
Rubix:999190300002762

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 42,5 MM X 3,2 MM PT0100500-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:42.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore