TENUTA PISTONE D.E. D.E.:650.00 MM D.I.:625.50 MM H SEDE:8.10 MM CON OR473 UK108650625.58.1FL3
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:UK108650625.58.1FL3
Rubix:999230215007252


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 650 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 625,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE D.E. D.E.:650.00 MM D.I.:625.50 MM H SEDE:8.10 MM CON OR473 UK108650625.58.1FL3
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:650.00 mm Diametro Interno:625.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 650 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 625,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione