GUARNIZIONE PISTONE D.20 PK20 FRE49017992
Guarnizione per pistoni A.R.A.T.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
A.R.A.T.:MPK020
Rubix:999230221013936

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 13 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE PISTONE D.20 PK20 FRE49017992
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 13 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione