11E022Y7-TEN.PIST. D.INT: 22.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 137
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0137
Rubix:999190900022421
Produttore:11E022Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E022Y7-TEN.PIST. D.INT: 22.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 137
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:22.30 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore