Riferimenti
Artic Seals:KDSB25002200354
Rubix:999190900034135
Produttore:2EKSDB87


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Altezza | 35,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB87-GUARNIZIONE KDSB 2500 2200 354 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:250.00 mm Diametro Interno:220.00 mm Altezza Sede:35.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Altezza | 35,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore