Riferimenti
Artic Seals:KDSB09000700224
Rubix:999190900034101
Produttore:2EKSDB41


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB41-GUARNIZIONE KDSB 0900 0700 224 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore