2EPSO268-GUARNIZIONE PSO 0400 0290 042 DN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO04000290042DN
Rubix:999190900038591
Produttore:2EPSO268
2EPSO268-GUARNIZIONE PSO 0400 0290 042 DN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40 mm
Diametro interno29 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO268-GUARNIZIONE PSO 0400 0290 042 DN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:29.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40 mm
Diametro interno29 mm
Altezza4,2 mm
Materialenbr - poliuretano
65,40 IVA esclusa
/ 50 Unità
79,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione