GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 700 MM X 672 MM X 9,5 MM PT0507000-M12N7
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0507000-M12N7
Rubix:999190800004721

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 700 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 672 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 700 MM X 672 MM X 9,5 MM PT0507000-M12N7
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:700.00 mm Diametro Interno:672.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 700 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 672 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione