GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 551472/1A 140 MM X 120 MM X 35 MM PCK101400-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK101400-N8CO
Rubix:999190900047307
Produttore:PCK101400-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 551472/1A 140 MM X 120 MM X 35 MM PCK101400-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione