Riferimenti
F.P. Milano:LRP2037
Rubix:160000000418916


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9,3 mm |
| Altezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FP1075 LRP 2037
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:14.00 mm Diametro Interno:9.50 mm IDR - 9.30 mm PNE Altezza Sede:2.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9,3 mm |
| Altezza | 2 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore