GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 390 MM X 365,5 MM X 8,1 MM PT0803900-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0803900-M12N
Rubix:999190300002908
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 390 MM X 365,5 MM X 8,1 MM PT0803900-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno390 mm
Diametro interno365,5 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 390 MM X 365,5 MM X 8,1 MM PT0803900-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:390.00 mm Diametro Interno:365.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno390 mm
Diametro interno365,5 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore