2EKSDB33-GUARNIZIONE KDSB 0650 0500 184 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB06500500184
Rubix:999190900034093
Produttore:2EKSDB33
2EKSDB33-GUARNIZIONE KDSB 0650 0500 184 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno65 mm
Diametro interno50 mm
Altezza18,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB33-GUARNIZIONE KDSB 0650 0500 184 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno65 mm
Diametro interno50 mm
Altezza18,4 mm
Materialenbr - pom
3,25 IVA esclusa
/ Unità
3,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore