GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 63 MM X 52 MM X 4,2 MM PT0200630-M12N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200630-M12N
Rubix:999190300002792

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 63 MM X 52 MM X 4,2 MM PT0200630-M12N
Turcon Glydring T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore