Riferimenti
Artic Seals:KDSB12501030265
Rubix:999190900037876
Produttore:2EKSDB53


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 103 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB53-GUARNIZIONE KDSB 1250 1030 265 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:103.00 mm Altezza Sede:26.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 103 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione