GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 75 MM X 64 MM X 4,2 MM PT0200750-M12N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200750-M12N
Rubix:999190300002796

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 75 MM X 64 MM X 4,2 MM PT0200750-M12N
Turcon Glydring T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore